6610 落下防止ドライバー 6.0×100 サンフラッグ(旧:新亀製作所) 65171314

落下防止ドライバー 6.0×100

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード65171314品番6610
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

高所作業での工具落下を防ぐ。廻し易く絡みにくい360°回転リング付き。

先端形状マイナス寸法(mm)(-)6.0×100全長(mm)196グリップ径(Φmm)40材質(軸)工業用特殊鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネット有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする