曜日別特売
- ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172188

 

- ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172188
- ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172188
- ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172188
- ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172188
- ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172188
- ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット エムオースプレーイング 65172188

ABAC温風低圧塗装機 SG-91 標準ソフトホースセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
カップ容量(mL)400
内容量1式注文コード65172188品番-
参考基準価格(税別)¥328,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を実現。塗装のプロに適した、霧化性能・仕事の早い色付きを小型・軽量タイプで実現しました!
わずか0.02MPaの空気圧力と毎分2000Lを超える大風量エアーでスプレーする低圧スプレー方式です。
フロースリーブにより形成される空気の流れが、塗装面まで厚いエアーカーテンを張り、その中を霧化された塗料が低圧エアーの力により塗装面まで分散されながら運ばれます。
塗料粒子はエアーカーテンから外れる事無く、塗装面まで運ばれ、塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込むので、2流体混合吹き付け式ではトップクラスの塗着効率を実現!

用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、工場塗装でのタッチアップ、鉄工塗装、木工塗装、屋根塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装(中型車迄)、車両軽補修塗装等仕様最大送風能力:2300L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-91温風低圧ブロア、肩掛け用ベルト、PN-2Aスプレーガン、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、5mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具質量(kg)4.2カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1160本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×190×280最大圧力(MPa)送風:0.021(風量コントロール付)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする