用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等仕様最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付)セット内容SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具最高使用圧力(MPa)圧送タンク:0.34ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0使用電源(V)AC100(50/60Hz共用)最大消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×948×920最大圧力(MPa)送風:0.04(風量コントロール付)