曜日別特売
- ABAC PN-1Aスプレーガンセット エムオースプレーイング 65172258

ABAC PN-1Aスプレーガンセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
カップ容量(mL)400
内容量1式注文コード65172258品番-
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、オプションにカップの向きが変えられる自在継手を準備しております。

用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガンセット内容PN-1Aスプレーガン本体、ノズル3種類、ノズル交換用工具、アルミ製塗料カップ400ccカップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
注意
※SG-91には使用不可。
※リシン、タイル等の高粘度材料は使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする