曜日別特売
- ABAC PN-1Aスプレーガンセット(自在継手付き) エムオースプレーイング 65172267

ABAC PN-1Aスプレーガンセット(自在継手付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
カップ容量(mL)600
内容量1式注文コード65172267品番-
参考基準価格(税別)¥97,020販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

ABAC温風低圧塗装機SG-2500、3001に標準付属するノンブリード型(引金を戻すとエアーが止まる)のスプレーガン。
ヨーロッパでは標準的な上カップ方式で、カップの向きが変えられる自在継手を標準付属しております。

用途ABAC温風低圧塗装機SG-2001、SG-2500、SG-3001用スプレーガンセット内容PN-1Aスプレーガン本体、ノズル3種類、ノズル交換用工具、アルミ製塗料カップ600cc、自在継手カップ容量(mL)600ノズル口径(Φmm)付属ノズル:1.0/1.5/2.0
注意
※SG-91には使用不可。
※リシン、タイル等の高粘度材料は使用不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする