エムオースプレーイング
ABAC エアホースセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65172468
品番
605
参考基準価格(税別)
¥31,940
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
ABAC温風低圧塗装機用の柔軟性に優れたエアホースです!
SG-2500セット標準付属エアホース。
用途
ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット
仕様
ソフトホース
材質(ホース)
PP/PE
ホース長さ(m)
10
材質(ブラケット)
PP
注意
※SG-91には、出力の関係で使用できませんのでご注意下さい。