UT12 1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ SMT 65172976

1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード65172976品番UT12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で
スムーズな作業が可能です。
スピード調整も、片手でスムーズ!
ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!

仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする