曜日別特売
D-20116 【ディッキーズ】牛革エンボスベルト Dickies(ディッキーズ) 65173904

 

D-20116 【ディッキーズ】牛革エンボスベルト Dickies(ディッキーズ) 65173904
D-20116 【ディッキーズ】牛革エンボスベルト Dickies(ディッキーズ) 65173904
D-20116 【ディッキーズ】牛革エンボスベルト Dickies(ディッキーズ) 65173904

【ディッキーズ】牛革エンボスベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1本注文コード65173904品番D-20116
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

エンボス加工、刻印入り

用途一般使用、カジュアル、軽作業ブラウンバックル1ピンサイズF
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする