Dickies(ディッキーズ)
【ディッキーズ】ラインプリントベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65173947
品番
D-20136
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ロゴ総柄プリント。
用途
一般使用、カジュアル、軽作業
色
ブラック
サイズ
F
バックル
1ピン
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。