曜日別特売
D-20406 【ディッキーズ】ストレッチテープベルト Dickies(ディッキーズ) 65173974

 

D-20406 【ディッキーズ】ストレッチテープベルト Dickies(ディッキーズ) 65173974
D-20406 【ディッキーズ】ストレッチテープベルト Dickies(ディッキーズ) 65173974
D-20406 【ディッキーズ】ストレッチテープベルト Dickies(ディッキーズ) 65173974

【ディッキーズ】ストレッチテープベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
内容量1本注文コード65173974品番D-20406
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ストレッチ、刻印入り。

用途一般使用、カジュアル、軽作業ベージュサイズFバックルローラー
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする