Dickies(ディッキーズ)
【ディッキーズ】ストレッチテープベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブラック
ベージュ
ブラック
アーミー
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65173983
品番
D-20406
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ストレッチ、刻印入り。
用途
一般使用、カジュアル、軽作業
色
ブラック
サイズ
F
バックル
ローラー
注意
※サイズは若干の誤差が生じる場合がございます。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。
※輸送時による、多少の汚れ・シワがある場合がございます。
※撮影時のライティング、ご覧になっているモニター・PC環境により実際の商品と色味が異なって見える場合がございます。