1191586 G-バインド フリー 日研工業 65175356

1191586 G-バインド フリー 日研工業 65175356
1191586 G-バインド フリー 日研工業 65175356
1191586 G-バインド フリー 日研工業 65175356
1191586 G-バインド フリー 日研工業 65175356

G-バインド フリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)140
内容量1セット(10個)注文コード65175356品番1191586
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

上下に大型のクリップが付いたPOPクリップです。
多方向に可動できるジョイント機能付き。
角度可変のロック付きで、POPの角度の整列が簡単にできます。
大型クリップでバスケットなどにも設置可能。
クリップ有効範囲:上部 t0~t7 / 下部 t0~t35カゴ台車への表示。
商品棚への表示に。事務所内での掲示スペース効率化。

用途
棚札、品名板表示用 バインド
材質ポリカーボネート、ABS全長(mm)140ブラッククリップ幅(mm)(有効範囲)上部:0~7、下部:0~35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする