曜日別特売
D-969 空調風神服 Dickies ボルトクールベスト Dickies(ディッキーズ) 65175898

 

D-969 空調風神服 Dickies ボルトクールベスト Dickies(ディッキーズ) 65175898
D-969 空調風神服 Dickies ボルトクールベスト Dickies(ディッキーズ) 65175898
D-969 空調風神服 Dickies ボルトクールベスト Dickies(ディッキーズ) 65175898
D-969 空調風神服 Dickies ボルトクールベスト Dickies(ディッキーズ) 65175898
D-969 空調風神服 Dickies ボルトクールベスト Dickies(ディッキーズ) 65175898
D-969 空調風神服 Dickies ボルトクールベスト Dickies(ディッキーズ) 65175898
D-969 空調風神服 Dickies ボルトクールベスト Dickies(ディッキーズ) 65175898
D-969 空調風神服 Dickies ボルトクールベスト Dickies(ディッキーズ) 65175898
D-969 空調風神服 Dickies ボルトクールベスト Dickies(ディッキーズ) 65175898

空調風神服 Dickies ボルトクールベスト

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード65175898品番D-969
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,480

ディッキーズブランドならではの心地よい上質さを感じていただくために、細部にこだわって機能を吟味。
(裏チタンコーティングでのマイナス5℃。空気の通り道にこだわった空道コントロール。裾ずり上がり防止ループ。)
ファンから取り入れた空気を身体とユニフォームの間に流して、汗が蒸発する時の気化熱で身体を冷やして、涼しく快適な環境を作ります。
熱中症や冷房病の防止も期待できます。

セット内容服のみホワイトノイズサイズ4L
注意
※火気を使用する場所、水、粉末等の飛散が多い場所などでのご使用はお控えください。
※服のメンテナンス時は、ファン・バッテリーの電子機器を外し、洗濯表示を参考に洗濯を行って下さい。
※乾燥機での乾燥はお控えください。 洗濯後乾かす場合、風の通る場所での日影干し最適です。
※アイロンのご使用頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65175706
2021-08-12
用途: インフラ配管工事
その他業種

空調ベストを今年初めて購入し、洗濯替え用に追加購入しました。とにかく涼しく、購入して良かった!
ただ、やはり価格がもう少し安ければ満点なんですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする