曜日別特売
G-1910 空調風神服 G-GAIA ボルトクール半袖ジャケット G-GAIA 65176004

 

G-1910 空調風神服 G-GAIA ボルトクール半袖ジャケット G-GAIA 65176004
G-1910 空調風神服 G-GAIA ボルトクール半袖ジャケット G-GAIA 65176004
G-1910 空調風神服 G-GAIA ボルトクール半袖ジャケット G-GAIA 65176004
G-1910 空調風神服 G-GAIA ボルトクール半袖ジャケット G-GAIA 65176004
G-1910 空調風神服 G-GAIA ボルトクール半袖ジャケット G-GAIA 65176004
G-1910 空調風神服 G-GAIA ボルトクール半袖ジャケット G-GAIA 65176004
G-1910 空調風神服 G-GAIA ボルトクール半袖ジャケット G-GAIA 65176004

空調風神服 G-GAIA ボルトクール半袖ジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1着注文コード65176004品番G-1910
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アウトドアテイストを取り入れた空調ウェア。
胸と脇の収納力の高い6個のマルチポケットなど機能も充実。
ファンから取り入れた空気を身体とユニフォームの間に流して、汗が蒸発する時の気化熱で身体を冷やして、涼しく快適な環境を作ります。
熱中症や冷房病の防止も期待できます。

レッドサイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)43着丈(cm)62混率(%)ポリエステル100セット内容服のみ
注意
※服のみになります。ファンやバッテリーは付いておりません。
※火気を使用する場所、水、粉末等の飛散が多い場所などでのご使用はお控えください。
※服のメンテナンス時は、ファン・バッテリーの電子機器を外し、洗濯表示を参考に洗濯を行って下さい。
※乾燥機での乾燥はお控えください。 洗濯後乾かす場合、風の通る場所での日影干し最適です。
※アイロンのご使用頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65175943
2023-07-09
用途: 温室内での農作業
有限会社 藤田農園農・林・水産業

たくさんポケットがあり、フードも付いていて作業内容によって使い分け出来て良い。ベストや長袖より半袖が一番涼しい様な気がする。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする