展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター
(1件のレビュー)
取扱い終了
部品名称
カバー
ガスケットキット
ガスケット
ニードル
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65180738
品番
185081520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥530
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 キャブレター
用途
部品の交換に
備考
185081520
部品名称
カバー
適合品番
BCZ275A-GW-DC
展開図部品No.
10
関連部品
【部品グループ】キャブレター
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65180738
185081520
65137024
185081520
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 キャブレター
ゼノア
1個
¥
529
税込
¥
582
同じ部品番号185081520です。