曜日別特売
SDX-21 安全スニーカー サンダンス 65180816

 

SDX-21 安全スニーカー サンダンス 65180816
SDX-21 安全スニーカー サンダンス 65180816
SDX-21 安全スニーカー サンダンス 65180816
SDX-21 安全スニーカー サンダンス 65180816
SDX-21 安全スニーカー サンダンス 65180816
SDX-21 安全スニーカー サンダンス 65180816

安全スニーカー

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード65180816品番SDX-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐滑ソールで滑りにくい。
カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。
片足320g(26.0cm)と軽量。
クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。
アッパーは パンチングを施した通気性の良いクロロプレンゴム。
クロスバンドで足にフィット。

用途運送、倉庫内作業、工場、その他軽作業形状ローカットネイビー×イエローサイズ(cm)26.5規格JSAA規格A種材質(アッパー)合成皮革+クロロプレンゴム+ポリエステル+ポリウレタン材質(ソール)EVA+合成ゴム(高屈曲・耐滑ソール)標準質量(g/片足)320(26cm)機能クッション性・屈曲性・耐滑性・軽量材質(先芯)鋼鉄製(耐衝撃性70J・耐圧迫性10kN)甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65180807
2024-02-03
用途: 電気工事
魚豊本店

かかと部分の、ベルト状の物が邪魔になる。わかっていたら買わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする