セーフラン安全用品
PVC防水アームカバー 10双入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(10双)
注文コード
65180843
品番
J2436
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
軽作業向きのPVC防水アームカバーです。
作業時の洋服袖部分への汚れ付着防止に。
10組セット。
用途
水場仕事や介護の現場などにも
厚さ(mm)
約0.13
色
乳白色
サイズ
フリー
長さ(cm)
約37
アズワン品番
65-1339-49
素材
PVC
特性
防水
注意
※完全防水ではございません。