Genie
マテリアルリフト
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
作業床高さ(m)
収納時:2.00
収納時:2.00
収納時:2.31
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65180974
品番
GL10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
作業床高さ(m)
収納時:2.00
最大積載荷重(kg)
159
質量(kg)
68
最大揚程(m)
3.56
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※リフト必須
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません