ハンドル昇降式作業台(300kgタイプ スチール)

ハンドル昇降式作業台(300kgタイプ スチール) - TRUSCOハンドル昇降式作業台(300kgタイプ スチール) - TRUSCOハンドル昇降式作業台(300kgタイプ スチール) - TRUSCOハンドル昇降式作業台(300kgタイプ スチール) - TRUSCOハンドル昇降式作業台(300kgタイプ スチール) - TRUSCO

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。
下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。
ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。

用途
大物、小物の組み立て作業の多くある職場。
早出、遅出等交代制のある職場。
トラスコ品番
456-1589
材質
本体:スチール
高さ(mm)
700~900
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
均等荷重(kg)
300【昇降時】100
材質(天板)
メラミン樹脂
最小高さ(mm)
700
昇降方式
ボールねじ構造
ねじサイズ
【アジャスター】M12×1.75
最大高さ(mm)
900
内容量
1台
注意
※均等荷重で使用してください。昇降時は特に注意してください。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05031088TKSS-0975H
¥204,880
¥179,800
¥197,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする