曜日別特売
- アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート無 アズワン 65181473

- アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート無 アズワン 65181473
- アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート無 アズワン 65181473

アズツール耐切創ロング手袋 レベル5・コート無

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1双注文コード65181473品番-
参考基準価格(税別)¥990販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

フィット感に優れており、快適に作業できます。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。手首まで保護できるロングタイプ

サイズL材質高強度PE(ポリエチレン)規格EN388:2003規格・2016規格耐切創性レベル5(規格EN388:2003)、レベル4B(規格EN388:2016)機能耐候性入数(双)1色(手首部)アズワン品番4-3169-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする