ヤマショウ
婦人リバーシブルハット水玉
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65184237
品番
YCH-034BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
リバーシブルのツバ広ハット。夏の日差し対策に。
用途
普段使いや農作業に。
材質
単色布:ポリエステル80%、綿20% 水玉布:ポリエステル100%
寸法(mm)
300×300×110 つば110
色
ブラック
仕様
婦人向け