ヤマショウ
洗えるガーデンフード ガーゼ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65184368
品番
YCH-041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
洗える素材の麦わら帽子風帽子+スカーフの半帽タイプでタレ部はガーゼ素材なので、お肌にも優しいです。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
本体:ポリエステル100% タレ:綿100%
寸法(mm)
1090×530×170 つば130
色
アソート
機能
洗える
注意
※色・柄は選べません