曜日別特売
M12 AL-0 APJ M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール 65186285

 

M12 AL-0 APJ M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール 65186285
M12 AL-0 APJ M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール 65186285
M12 AL-0 APJ M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール 65186285
M12 AL-0 APJ M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール 65186285
M12 AL-0 APJ M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール 65186285
M12 AL-0 APJ M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール 65186285
M12 AL-0 APJ M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール 65186285

M12 LEDエリアライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード65186285品番M12 AL-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
250W のハロゲンライトに代わる5つの高性能 LEDs を搭載(1000 lm)
異なる表面に複数の取り付けオプション搭載(統合されたマグネット、クランプ機構、ネジ/釘用のキーホール)
最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。
最大2.7mの落下に耐える耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズ搭載
防水・防塵性能(IP54)

仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイアーハンガー質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12定格電力(W)12連続使用時間(時間)高照度時:3.5、中照度時:7.5、低照度時:15防塵防水性能IP54モード高/中/低アズワン品番65-0279-68適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:1000、中照度時:400、低照度時:200
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M12 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする