曜日別特売
M18 UBL-0 APJ M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール 65186459

 

M18 UBL-0 APJ M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール 65186459
M18 UBL-0 APJ M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール 65186459
M18 UBL-0 APJ M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール 65186459
M18 UBL-0 APJ M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール 65186459
M18 UBL-0 APJ M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール 65186459
M18 UBL-0 APJ M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール 65186459
M18 UBL-0 APJ M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール 65186459

M18 バケット作業ライト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード65186459品番M18 UBL-0 APJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
450m照射可能 (2,500 lm)
縦横180度のヘッド回転が可能なデュアルライトヘッド設計
計3種類の出力モード搭載(スポット、フラッド、スポット/フラッド)
すべてのバケットサイズに対応する特許取得済みのバネ式バケットクランプ搭載
現場の極端な天候や高電圧に耐える高耐久性を実現(IP56)
スポットモード:M18ハイデマンド9.0電池で6時間使用可能
スポット/フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能
フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能
バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。
自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載

仕様ハンズフリー:バネ式クリップ質量(kg)3.6(本体のみ)、4.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)35連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:6、スポット/フラッドモード:4角度調整範囲180°(垂直・水平方向ともに)防塵防水性能IP54モードフラッドモード/スポットモード/スポット・フラッドモードアズワン品番65-0279-85適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)フラッドモード:2500、スポットモード:800、スポット/フラッドモード:2200
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする