曜日別特売
M18 HCC-0C JP M18 35mm油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186477

※使用例

M18 HCC-0C JP M18 35mm油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186477
M18 HCC-0C JP M18 35mm油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186477
M18 HCC-0C JP M18 35mm油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186477

M18 35mm油圧カッター(ケース付き)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台注文コード65186477品番M18 HCC-0C JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
最大35mmの銅ケーブルとアルミニウムケーブルを切断可能
FORCE LOGIC油圧式ケーブルカッターは、6トンにも及ぶ力を用いて3秒以内でケーブル切断が可能
最適なブレード形状と特許取得済みの拡散防止機能を搭載したジョーデザインは、瞬時に取り付けが可能な連続切断を実現
片手で簡単に制御可能
狭いスペースでの作業を簡易化する350°回転可能なヘッドを備えたコンパクト設計
エレクトロニクスは、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な環境に耐えるように密閉されています。
燃料ゲージとLEDライトを内蔵

仕様自動リトラクション質量(kg)3.3(本体のみ)、3.7(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18角度調整範囲ヘッド:350°最大切断能力53kNアズワン品番65-0279-87最大切断径(Φmm)35切断速度(秒)3
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする