曜日別特売
M18 HCC45-0C JP M18 44mm 油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186495

 

M18 HCC45-0C JP M18 44mm 油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186495
M18 HCC45-0C JP M18 44mm 油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186495
M18 HCC45-0C JP M18 44mm 油圧カッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 65186495

M18 44mm 油圧カッター(ケース付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード65186495品番M18 HCC45-0C JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
最大45mm(1590 Falcon)ACSR、および12.7mm(1/2"")EHSガイワイヤーを切断可能
2本の指で開閉することができ、クラス3グローブで作業を円滑に進めることが可能なジョーデザインを採用
ワイヤーが自動的にジョーを閉じるため、ハンズフリーで簡単にミッドスパン切断が可能、最高の操作性を実現
最速のトランスミッションワイヤー切断を可能にするパワフルな9T油圧ポンプ搭載
完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。

付属品ケース、六角レンチ仕様5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+質量(kg)5.6(本体のみ)、6.0(2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18出力(t)9角度調整範囲ヘッド:340°アズワン品番65-0279-89最大切断径(Φmm)銅:44mm / アルミニウム:44mm切断速度(秒)7.7
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool M18 シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする