曜日別特売
MXF COSC EMEA MX FUEL パワーカッターカート ミルウォーキーツール 65186513

 

MXF COSC EMEA MX FUEL パワーカッターカート ミルウォーキーツール 65186513
MXF COSC EMEA MX FUEL パワーカッターカート ミルウォーキーツール 65186513

MX FUEL パワーカッターカート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード65186513品番MXF COSC EMEA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
長時間や、正確性を必要とした作業時に活躍
手元で本体のスイッチ操作や切り込み深さの調節が可能で実用性抜群
簡易式給水タンクも取り付け可能で、水源の取りにくい現場でも湿式切断作業が可能

用途MXF COS350-0G0 JP専用カート質量(kg)26タンク容量(L)給水:10.4最大積載量(kg)69アズワン品番65-0279-91

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
Milwaukee Tool MX FUEL 次世代バッテリーシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする