曜日別特売
MXF DHT EU MX FUEL コードレスハンマー用キャスター ミルウォーキーツール 65186556

 

MXF DHT EU MX FUEL コードレスハンマー用キャスター ミルウォーキーツール 65186556
MXF DHT EU MX FUEL コードレスハンマー用キャスター ミルウォーキーツール 65186556
MXF DHT EU MX FUEL コードレスハンマー用キャスター ミルウォーキーツール 65186556

MX FUEL コードレスハンマー用キャスター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード65186556品番MXF DHT EU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

<1年保証対象>
現場までの運搬をよりスムーズにスピーディーにこなす
コードレスハンマーMXF DH2528H専用キャスターです。
移動に便利な移動用キャリア
充電池と充電器を本体に収納可
アクセサリーの収納にも便利

長さ(mm)492幅(mm)550質量(kg)15.7高さ(mm)1078アズワン品番65-0279-95
注意
※MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー(MXF DH2528H-0G0 JP)専用です。

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする