展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 シャフト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称
クランプ
PIPE-COMP
シャフト
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65186828
品番
405014150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥730
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 シャフト
用途
部品の交換に
備考
405014150
部品名称
クランプ
適合品番
BC4410DW-EZ
展開図部品No.
25
関連部品
【部品グループ】シャフト
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65186828
405014150
65137794
405014150
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト
ゼノア
1個
¥
729
税込
¥
802
同じ部品番号405014150です。