展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 燃料タンク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称
ストッパー
ラベル
カバー
燃料ホース
CARBURETOR-A
タンク
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65187510
品番
482085260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥140
ゼノア エンジン刈払機 BC4410DW-EZ 部品 燃料タンク
用途
部品の交換に
備考
482085260
部品名称
ストッパー
適合品番
BC4410DW-EZ
展開図部品No.
33
関連部品
【部品グループ】燃料タンク
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65187510
482085260
65138065
482085260
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 燃料タンク、スターター、エアフィルター
ゼノア
1個
¥
139
税込
¥
153
同じ部品番号482085260です。