展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ショートブロック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
部品名称
マフラー
マフラー
スクリュー
シリンダー
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65188569
品番
582649001
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ショートブロック
用途
部品の交換に
部品名称
マフラー
適合品番
BKZ275
展開図部品No.
29
関連部品
【部品グループ】ショートブロック
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい