展開図はこちらからご確認ください。
ゼノア
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ショートブロック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
部品名称
リング
マフラー
スクリュー
シリンダー
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65188587
品番
8488C34101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥810
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ショートブロック
用途
部品の交換に
備考
8488C34101
部品名称
リング
適合品番
BKZ275
展開図部品No.
12
関連部品
【部品グループ】ショートブロック
注意
※型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65188587
8488C34101
64486024
8488C34101
ゼノア エンジンブロワー HBZ260 部品 エンジン
ゼノア
1個
¥
799
税込
¥
879
同じ部品番号8488C34101です。