パネフリ工業
イージープラスL型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
真鍮
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
65191167
品番
EP-001-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
用途
収納棚・テーブル・デスク・本棚・飾り棚・キャビネットの制作に
付属品
ビス
材質
スチール
色
ブラック
適合板厚(mm)
18
注意
※表面にはエイジング加工が施されており、傷が付きやすくなっております。また色ムラがある場合がありますので、予めご了承ください。