- 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191334

 

- 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191334
- 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191334
- 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191334
- 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191334
- 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191334
- 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191334
- 長靴 耐油 黒 モノタロウ 65191334
モノタロウ

長靴 耐油 黒

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード65191334品番-
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐油性のある靴底を使用した黒長靴です。
吸水性のあるライニングを使用して足ムレを軽減しております。
クッション性がある取り外しのできるインソールを使用し、足の負担を軽減します。

用途食品工場、水産業、厨房作業など形状ハイカット材質(先芯)なし靴タイプ長靴材質(アッパー)PVC(塩化ビニル)材質(ソール)PVC(塩化ビニル)標準質量(g/片足)約650(26cm)サイズ(cm)27長さ(cm)約34(26cm)機能耐油性足幅3E相当材質(インナー)吸汗布
注意
※本来の用途以外にご使用しないでください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をおやめください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形のおそれがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりするおそれがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65191273
2025-06-21
用途: 屋外での作業用に
total research projectサービス業

アキレスの耐油長靴の入れ替え用に購入してみました。外装のゴムの材質が良さそうなので、長持ちしてくれそうです。安価な長靴にありがちな、すぐに穴が空いてしまうことは無さそうです。デザインはシンプルで、普通の黒い長靴という感じです。丈が長めなので、使用用途は広いと思います。梱包は白い箱に入っていて、靴内にクッションも入っていて、製品に痛みが出ないようにされていたのもポイント高いです。インソールが入っていてこの値段は、かなりお得感を感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 65191343
2025-04-19
用途: 農作業や草刈り作業など
建設業・工事業

とても軽くて足が楽です、中敷きが最初から敷かれていたのも良かったです。その中敷きの裏側がメッシュ状になっていてこの無数の穴がどのような利点があるもか教えてほしいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。中敷の穴については足のむれ防止の為、通気性に優れた仕様にしております。

2025-07-10
用途: 草刈り作業
清和肥料工業株式会社製造業

後5cm高さがあれば河川の草刈りで水辺に入った際、水が入る心配が無く
より使用しやすいと感じた。コスト的には安く使いやすい。

2024-12-23
用途: 畑作業など
サービス業

長靴は消耗品なのでこの価格で、取り外し可能なインソールが付いているのが良い。

対象商品 : 65191334
2024-11-09
用途: 農作業
幅協誠会その他業種

しっかりとした造りのため、丈夫で長持ちしそうな商品です。また買いたいと思うクオリティーです。

対象商品 : 65191316
2024-04-26
用途: 農作業
農・林・水産業

農作業に使っていますが、安価で長持ちするため非常にいいです。靴底が中実のため減っても
水が入ってきません。他の安価な物は中空になっていることが多く、どこかがすり減ると水が
しみこんできてすぐにダメになっていました。この長靴は2年以上使えることがあります。リピートしながらこれからも使っていきます。

2が参考にしています
対象商品 : 65191316
2024-04-29
用途: ガーデニング
アフィット鎌倉不動産業

ぴったりで、ごみもはいらず。とても履きやすいです。

対象商品 : 65191289
2023-09-15
用途: 清掃作業。除草作業

満足品ですか後ろかかと上あたりから接合部のはがれありました

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする