曜日別特売
J0109-10 安全標識『関係者以外立ち入り禁止』 セーフラン安全用品 65191438

 

J0109-10 安全標識『関係者以外立ち入り禁止』 セーフラン安全用品 65191438
J0109-10 安全標識『関係者以外立ち入り禁止』 セーフラン安全用品 65191438
J0109-10 安全標識『関係者以外立ち入り禁止』 セーフラン安全用品 65191438
J0109-10 安全標識『関係者以外立ち入り禁止』 セーフラン安全用品 65191438
J0109-10 安全標識『関係者以外立ち入り禁止』 セーフラン安全用品 65191438

安全標識『関係者以外立ち入り禁止』

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)
寸法(縦×横)(mm)300×200
内容量1セット(10枚)注文コード65191438品番J0109-10
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

『関係者以外立入禁止』表記の安全標識です。
バイリンガル表記です。
4隅穴あり

用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。文字内容関係者以外立入禁止材質PP寸法(縦×横)(mm)300×200厚さ(mm)0.8取付径Φ3mm穴×4隅アズワン品番65-1338-52
注意
※用途以外の使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46426495
2024-09-09
用途: 会社入口の掲示

会社敷地内に入ってきてしまって通り抜けようとする方が多いので、入口の門の部分に掲示する為に購入しました。もう1年ほど経過しておりますが、特に劣化でダメになったということもなくキレイに掲示出来ております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする