神風 マスク専用電動ファンAIR BOO

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65192235 品番BOO-B-SET-F
参考基準価格(税別)¥12,060 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

呼吸が楽なエアーマスク。
電動ファンで風を送るので息が楽にできます。
マスク内涼風爽快。
小型高性能モーター付きジェットファンを専用マスクに装着すればクリーンな風をマクス内に取り込みます。
長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。
通勤時・スポーツ・サイクリング・会議中など様々なシーンでお使い頂けます。
PM2.5対応!PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)超微粒子の捕集効率75.5%! 花粉・ほこり・PM2.5、かぜ・飛沫対策、熱中症対策に。
フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換の目安は約2週間ですが粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。
顔が小さめの方には紐部の調整ストッパー付き。

用途電動ファン付マスク。 セット内容充電用ケーブル /エアーブー本体×1台 /マスク×2枚 /エアーフィルター×3枚 /マスク調整ストッパー×2個 /マスク調整ワイヤー×1本 寸法(mm)76×40×27 サイズフリー 質量(g)38 電池リチウムイオン 充電時間(時間)バッテリー:約2 アズワン品番64-9621-02
注意
※ACアダプターは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする