INAX(LIXIL)
陶器製三角ハンドル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
適合
LF-1D、LF-12-13D
LF-1D、LF-12-13D
LF-1D、LF-12-13D
LF-1D(H)、LF-12-13D(H)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65193093
品番
A-072-1
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
陶器
適合
LF-1D、LF-12-13D
仕様
青ビス付き
本体形状
三角
色(キャップ)
青