曜日別特売
A-682 取付脚(止水栓、チャッキコマ付) INAX(LIXIL) 65194055

取付脚(止水栓、チャッキコマ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65194055品番A-682
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
適合SF-7R-13-G長さ(mm)50接続ねじG3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする