A-9770-10 取付脚(止水栓、ストレーナ付) INAX(LIXIL) 65194159

取付脚(止水栓、ストレーナ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個適合BF-WM145TNSG注文コード65194159品番A-9770-10
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様水抜栓付適合BF-WM145TNSG長さ(mm)60接続ねじG3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする