曜日別特売
A-5338 専用防水パン INAX(LIXIL) 65194475

専用防水パン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65194475品番A-5338
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
用途シャワー付水栓柱用適合LF-932SHK、LF-932SGHK、LF-932S、LF-932SG、LF-902S、LF-902SG材質FRP外寸(mm)620×520×110(※施工後の仕上面からの外寸高さ:60)内寸(mm)520×315×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする