曜日別特売
B2JE0A0109 ベルグテックアクアブロックレインジャケット mizuno(ミズノ) 65199926

B2JE0A0109 ベルグテックアクアブロックレインジャケット mizuno(ミズノ) 65199926
B2JE0A0109 ベルグテックアクアブロックレインジャケット mizuno(ミズノ) 65199926
B2JE0A0109 ベルグテックアクアブロックレインジャケット mizuno(ミズノ) 65199926
B2JE0A0109 ベルグテックアクアブロックレインジャケット mizuno(ミズノ) 65199926

ベルグテックアクアブロックレインジャケット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
09:ブラック
内容量1枚注文コード65199926品番B2JE0A0109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,920
販売価格(税別)
7,200

ベルグテック素材を使用した、耐水性、透湿性、撥水性をバランスよく備えたちょっといいレインジャケット
少しゆとりのあるレギュラーシルエット
日常のシーンにも合うシンプルなデザイン
フルシームシーリング加工の防水設計
フード内簡易収納機能が可能
視認性の良い再帰反射ロゴマーク
腰ポケット付き。裾, フードはドローコードでアジャスト可能
ジャケット用スタッフサック付き
ベルグテックは防水性, 透湿性, 撥水性に優れた素材です
耐水圧15000mm以上, 透湿性約10000g/m2-24h, 20洗耐久撥水加工
光沢感を抑えたマットな質感
裏面は透明ウレタンコーティングの2層素材

09:ブラックサイズL耐水圧(mm)15000以上混率(%)ポリエステル100後ろ丈(cm)69胸廻(cm)120肩幅(cm)51袖丈(cm)63適応身長(cm)172~178適応胸囲(cm)93~99適応ウエスト(cm)79~85透湿性(g/m2・24hr以上)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 室外作業

雨合羽として使用、防風にもなり重宝しております。
風を通さないのでフリースの上に着ても冬場は暖かいです。

2025-04-15
用途: 賃貸物件の外回り点検、外構作業など
不動産業

多少の雨は関係なく作業ができます。防風防寒機能もあり快適に作業ができます。但し、通気性が無いため気温が高い日の作業には向いていません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする