ETP-1180 エコテナーポストパレット 新川製作所 65200608

ETP-1180 エコテナーポストパレット 新川製作所 65200608
ETP-1180 エコテナーポストパレット 新川製作所 65200608
ETP-1180 エコテナーポストパレット 新川製作所 65200608
ETP-1180 エコテナーポストパレット 新川製作所 65200608
ETP-1180 エコテナーポストパレット 新川製作所 65200608
ETP-1180 エコテナーポストパレット 新川製作所 65200608
ETP-1180 エコテナーポストパレット 新川製作所 65200608

エコテナーポストパレット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
内容量1台注文コード65200608品番ETP-1180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

鉄板張り仕様の為、品物の形状を問わず保管できます。
また有効高さを550、800、1060の3段階にチェンジ
できるので便利です。

用途倉庫保管用パレット・商品陳列棚等材質スチール段数高さ最大時:4、最小時:6表面処理亜鉛メッキ均等積載量(kg/段)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※この商品は車上渡しとなります。
※4t車進入及び荷下ろしにはフォークリフトが必須です。
※4t車での進入不可またはフォークリフトでの荷下ろしができない場合、送料が別途発生します。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする