曜日別特売
YGP-G1-3L-SET 神風 YGP 長ズボン・ファンセット Y'sGOD 65200818

YGP-G1-3L-SET 神風 YGP 長ズボン・ファンセット Y'sGOD 65200818
YGP-G1-3L-SET 神風 YGP 長ズボン・ファンセット Y'sGOD 65200818
YGP-G1-3L-SET 神風 YGP 長ズボン・ファンセット Y'sGOD 65200818
YGP-G1-3L-SET 神風 YGP 長ズボン・ファンセット Y'sGOD 65200818
YGP-G1-3L-SET 神風 YGP 長ズボン・ファンセット Y'sGOD 65200818

神風 YGP 長ズボン・ファンセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
内容量1個注文コード65200818品番YGP-G1-3L-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,700

シングルファンでも全体に風がまわる爽快設計!
ケーブルレスなので断線の心配がなく扱いやすいです。
オールシーズンカバーに切り替えることでカーゴパンツが1年中使用できます。

用途暑さ対策空調ズボンセット内容カーゴパンツ、ケーブルレス一体式大ファン×1個(電池一体式バッテリー容量:3200mAh)、充電用ケーブル×1本チャコールグレーサイズ3L混率(%)ポリエステル97・レーヨン3股下(cm)80腰廻り(cm)92~100バッテリー電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)3200電池使用時間(時間)風量強:約3.3/風量中:約5/風量弱:約9.3ワタリ(cm)38.5
注意
※本品はACアダプターは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする