曜日別特売
MS852-ZUBB0C-LG MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech 65201457

 

MS852-ZUBB0C-LG MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech 65201457
MS852-ZUBB0C-LG MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech 65201457
MS852-ZUBB0C-LG MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech 65201457
MS852-ZUBB0C-LG MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech 65201457
MS852-ZUBB0C-LG MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル unitech 65201457

MS852B+ ESD Bluetooth通信接続ワイヤレス二次元バーコードリーダーESDモデル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65201457品番MS852-ZUBB0C-LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。

用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど商品タイプワイヤレスインターフェースUSB読取方式イメージャー対応コード【1D】Codabar(NW7), Code 11, Code 128, Code 2 of 5, Code 39, Code 93 および 93i, EAN/JAN-13, EAN/JAN 8, IATA Code 2 of 5, Interleaved 2 of 5(ITF), Matrix 2 of 5, MSI, GS1 Databar, UPC-A, UPC E, UPC-A/EAN-13 拡張クーポンコード付き, クーポン GS1 コード 32(PARAF), EAN-UCC エミュレーション, GS1 Data Bar, TLC39、【2D】2D スタック: Codablock A, Codablock F, PDF417, MicroPDF417、2D マトリックス: Aztec コード, Data Matrix, MaxiCode, QR コード, Chinese Sensible (漢信), グリッドマトリックス, Dot Code、郵便: オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, 中国郵便, 日本郵便, 韓国郵便, オランダ郵便, Planet Code(米国), Postnet(米国)電源インジケータ:LED、ビーパー、バイプレーター、バッテリタイプ:充電および交換可能なバッテリパック、バッテリ容量:2850mAH、バッテリ充電時間:6.5時間以下、動作時間:25時間以下、60000スキャン(毎秒1回のスキャン)分解能(mm)0.075幅(mm)88.7長さ(mm)120.6高さ(mm)86仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマットセット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー1280×800 グローバルシャッター照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED照明白色または赤色LEDメモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用コントラスト比印刷(PCS):最小20%解像度(光学的)1D:0.075mm動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないことプロトコル通信:SPPおよびHIDキー(システム)トリガキーRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQBBluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード通信距離(m)100(見通し)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする