曜日別特売
S1A2A11015P ブルーフィンナイロン (スプール巻テグス) 山田実業 65201703

ブルーフィンナイロン (スプール巻テグス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(1000m)
ピンク
号数1.5
内容量1個(1000m)注文コード65201703品番S1A2A11015P
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。

用途漁業 釣糸 園芸号数1.5標準内径(Φmm)0.202直線強力(kg)4.1伸度(%)21~26結節強力(kg)3.3ピンク長さ(m)1000ひも・糸種類テグス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする