山田実業
ブルーフィンナイロン (スプール巻テグス)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(1000m)
1巻(1000m)
1個(1000m)
色
クリアー
クリアー
ブルー
ダーク
イエロー
グリーン
ピンク
レッド
蛍光グリーン
オレンジ
カッチ(茶)
号数
2
0.8
1
1.5
2
2.5
全41種類を一覧で見る
内容量
1個(1000m)
注文コード
65201737
品番
S1A2A11020A
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途
漁業 釣糸 園芸
号数
2
標準内径(Φmm)
0.234
直線強力(kg)
5.1
伸度(%)
21~26
結節強力(kg)
4.1
色
クリアー
長さ(m)
1000
ひも・糸種類
テグス