曜日別特売
1536-2251 ワイヤーラック ローコスト キャスター付き ストア・エキスプレス 65201999

1536-2251 ワイヤーラック ローコスト キャスター付き ストア・エキスプレス 65201999
1536-2251 ワイヤーラック ローコスト キャスター付き ストア・エキスプレス 65201999

ワイヤーラック ローコスト キャスター付き

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)900
高さ(cm)156
奥行(mm)450
棚段数4
内容量1台注文コード65201999品番1536-2251
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。
定番のワイヤーラックをリーズナブルな価格でご提供。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1560均等耐荷重(kg/段)70均等耐荷重(kg/台)150棚段数4奥行(mm)450間口(mm)900耐荷重(kg/段)70耐荷重(kg)150/全体、35/段キャスターあり(ストッパー付き・無し×各2個)材質(キャスター)樹脂製双輪キャスターキャスター径(Φmm)60高さ(cm)156棚段数(段)4脚の種類アジャスター付き 樹脂製双輪キャスター:直径6cm(ストッパー付き・無し×各2個)
注意
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の荷重です。段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80kg、樹脂製キャスターで30kgが目安です。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-29
用途: 部品の整理で使います

組み立ても簡単で軽くて使いやすいです キャスターがついているので移動もスムーズです

対象商品 : 65201956
2022-06-24
用途: 移動式棚として
株式会社落雷抑制プロダクツ製造業

組立が簡単で、移動式棚として、棚も多くあり、利用に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする