2108-1207 3段テーブル トロッコ無し ストア・エキスプレス 65202157

2108-1207 3段テーブル トロッコ無し ストア・エキスプレス 65202157
2108-1207 3段テーブル トロッコ無し ストア・エキスプレス 65202157
2108-1207 3段テーブル トロッコ無し ストア・エキスプレス 65202157

3段テーブル トロッコ無し

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード65202157品番2108-1207
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

汎用性の高いテーブルはシンプルな売場を演出します!

質量(kg)50.5ホワイト耐荷重(kg/段)上段・中段:透明強化ガラス5mm厚 下段:木製 強化コート紙貼り20mm厚幅(cm)122耐荷重(kg)ガラス棚:15 木棚:10高さ(cm)100.5奥行き(cm)85脚の種類アジャスター付き ボルト径:3/8w

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,695/税込2,965
北海道地方数量1につき4,410/税込4,851
沖縄地方数量1につき6,860/税込7,546
離島数量1につき6,860/税込7,546
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする