2495-558 4面回転ネット什器スリム ロングタイプ ストア・エキスプレス 65202297

4面回転ネット什器スリム ロングタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード65202297品番2495-558
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

従来の4面回転ネット什器よりネット面が小さいので、スペースを取らず陳列できます。
ネット面は溶接一体型で組立が簡単です。
ネットの線材はΦ3mmです。

質量(kg)10.4ホワイト径(Φmm)支柱:Φ28.6幅(cm)57耐荷重(kg)20寸法(cm)ネット面:80×120 ネットピッチ:5cm高さ(cm)140~190ベース直径:57cm奥行き(cm)57脚の種類ナイロン樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き3個・無し2個)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき908/税込999
北海道地方数量1につき1,485/税込1,634
沖縄地方数量1につき2,310/税込2,541
離島数量1につき2,310/税込2,541
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする