ストア・エキスプレス
コンパクトスタッキングベルトパーティション ホワイト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
ベルト色
ブルー
ブルー
レッド
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65202455
品番
6269-234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
コンパクトサイズを衝撃プライスで!
ベルト外れを防止するロック機能付きです。
質量(kg)
4.1
ベルト色
ブルー
高さ(cm)
70
ベース
直径30cm
ベルト長さ(cm)
150
脚の種類
片方ベルト+ベルト受け×3付き
注意
※ベルトは150cm以内でご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650